Carcasa del sinfín de tornillo para amoladora/extrusora Buffalo y sinfín de tornillo

Carcasa del sinfín de tornillo para amoladora/extrusora Buffalo y sinfín de tornillo

Carcasa del sinfín de tornillo para amoladora/extrusora Buffalo y sinfín de tornillo. Dimensiones del sinfín de tornillo: 16 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas x 16 pulgadas. Alimentación: 7-1/2 pulgadas x 6 pulgadas. Salida: 8 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales: 24 pulgadas. Largo x 20 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KLPC323C.
  • Fabricante: Buffalo Pumps

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Carcasa del sinfín de tornillo para amoladora/extrusora Buffalo y sinfín de tornillo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente