Cargador de batería de 36 voltios de batería general sin usar

Cargador de batería de 36 voltios de batería general sin usar

Cargador de batería General Battery de 36 voltios sin usar. Modelo: MX3-18-775. Tipo de batería: LA. Amp horas: 775. (18) celdas. Voltios CA de entrada: 208/240/480. Amperios CA de entrada: 23/2/10. Voltios CC de salida: 36. Amperios de salida máx.: 155, 60 Hz. 3 fases. Peso aproximado de envío: 300 libras. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN20).(H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDG397.5
  • Fabricante: General Battery
  • Modelo: MX3-18-775
  • Número de serie: BA7516

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 300
  • ACN: 20

Detalles adicionales del producto

Cargador de batería de 36 voltios de batería general sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente