- Detalles del producto
Cargador de batería industrial Hobart Ultra Charge 1050T3-18
Cargador de baterías industrial Hobart Ultra Charge. Número de serie: 106C936331. Modelo: 1050T3-18. Especificación: 500137D-001. Código BCI: 100D6C8. Salida CC por circuito - Tipo de batería: LA. Número de Circuitos: 1. Número de Celdas: 9/6/12/18. Amperios hora: 125 a 1050 en 8 horas. Voltios: 18/12/24/36. Amperios máximos: 171. Entrada de CA - Voltios: 208/240/480. Ph: 3, Hz: 60. Amperios máximos: 31,3/27,2/13,6.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYD05
- Fabricante: Hobart Ultra
- Modelo: 1050T3-18
- Número de serie: 106C936331
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!