- Detalles del producto
Cargador de montacargas con batería GNB Industrial Power XPT18-750B EX-F
Cargador de baterías de potencia industrial GNB. Modelo: XPS18-75OB EX-F. Número de serie: BM854900011. Especificación-2915. No. Circuitos: 1. Tipo de batería: LA. Celda: 18. AH: 750. BCI.CD: 100D6C8. Entrada de CA - Voltios: 208/240/480. Ph: 1. Amperios: 32,7/ 28,4/14,2. Hz: 60. Salida CC por circuito - Voltios: 36. Amperios: 135. Código de fecha: 5A.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY45
- Fabricante: GNB Industrial Power
- Modelo: XPS18-75OB EX-F
- Número de serie: BM854900011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Electric Forklifts
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!