Cargador Hobart Serie R

Cargador Hobart Serie R

Cargador Hobart serie R modelo no. 835C3-24R, número de serie. 2400505733, 24 celdas, 120 amperios máximos, 25 pulgadas x 23 pulgadas x 28 pulgadas de altura. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 4.26
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 835C3-24R
  • Número de serie: 2400505733

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cargador Hobart Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Molino MolinoMill Grinder Not Specified
Agotado
Not Specified Molino Molino

SCJC190.7a

Agotado