- Detalles del producto
Carlyle 06EF299-310 Paquete de compresor semihermético de 6 cilindros (208- 230/460/400 V)
Compresores semiherméticos Carlyle de 6 cilindros para trabajo pesado, 33 toneladas. Modelo: 06EF299310. Número de serie: 2597J02576. N.º de fabricación: 6EAFEC3C2H30. Refrigerante: R-22. Potencia nominal: 40. Desplazamiento a 1750 rpm: 99 cfm. Clasificación de temperatura de succión: -10°F a 50°F. Fuente de alimentación: 208-230/460/400 V, 690/345, LRA, 50/60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI8037
- Fabricante: Carlyle
- Modelo: 06EF299-310
- Número de serie: 2597J02576
- Tipo de compresor: Semi-Hermetic
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
- Fabricante de compresores: Carlyle
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 06EF29931
- Compresor SN: 2597J02576
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1750
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Voltaje del motor: 208- 230/460/400
- Amperios de motor: 690/345
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Carlyle
Carlyle 06ET275-360 Compresor semihermético de 6 cilindros (30 HP 230/460 V)
NOI8038
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Carlyle
Compresor semihermético Carlyle de 6 cilindros para trabajo pesado, 33 toneladas
NOI8037-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Carlyle
Carlyle 06LH218-300 Compresor semihermético de 12 cilindros (208/230/240 V)
RDST001.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Trane
Trane CRHR500C4A0A0R2J0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (460 V)
80.RB259B.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Trane
Compresor semihermético Trane CRHR500C-4RAT de 6 cilindros (460 V)
80.RB258C.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Trane
Compresor semihermético Trane CRHR500C-2HAT de 6 cilindros (460 V)
80.RB258B.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Trane
Trane C4A0A0R1H0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (impulsión directa)
DBBP2403
Solo queda 1 unidad