Carlyle 06LH218-300 Compresor semihermético de 12 cilindros (208/230/240 V)

Carlyle 06LH218-300 Compresor semihermético de 12 cilindros (208/230/240 V)

Compresor semihermético Carlyle de 12 cilindros. Modelo: 06LH218300. Número de serie: 41536-05K. 208/230/460 V, 273/136 RLA, 1280/640. 3 fases. Eje: 3-1/2 pulg. de diámetro. Esta unidad se parece mucho al Carrier 5H120. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de alto (ACN246)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RDST001.
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06LH218-300
  • Número de serie: 41536-05K
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • Fabricante de compresores: Carlyle
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 06LH218300
  • Compresor SN: 41536-05K

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 208/230/240
  • Amperios de motor: 273/136
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 33.5
  • ACN: 246

Detalles adicionales del producto

Carlyle 06LH218-300 Compresor semihermético de 12 cilindros (208/230/240 V)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente