Compresor semihermético Carlyle de 6 cilindros para trabajo pesado, 33 toneladas

Compresor semihermético Carlyle de 6 cilindros para trabajo pesado, 33 toneladas

Compresores alternativos Carlyle de 6 cilindros de servicio pesado, 33 toneladas. Modelo: 06EF299310. Número de serie: 2597J02579. N.º de fabricación: 6EAFEC3C2H30. Refrigerante: R-22. Potencia nominal: 40. Desplazamiento a 1750 rpm: 99 cfm. Clasificación de temperatura de succión: -10°F a 50°F. Fuente de alimentación: 208-230/460/400 V, 690/345, LRA, 50/60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI8037-01
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06EF299-310
  • Número de serie: 2597J02579
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • Fabricante de compresores: Carlyle
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 06EF299310
  • Compresor SN: 2597J02579

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 208- 230/460/400
  • Amperios de motor: 690/345
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Compresor semihermético Carlyle de 6 cilindros para trabajo pesado, 33 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente