Compresor alternativo Carlyle de 8 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 8 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 8 cilindros. Modelo: 5H86-394. Número de serie: 3392J01018. Potencia nominal: 100. Flujo de aire a 1750 rpm: 231 cfm. Descarga de velocidad mínima: 1100. Ideal para refrigeración confortable, procesos industriales, almacenamiento de alimentos a baja temperatura y muchas otras aplicaciones industriales. Compatible con los refrigerantes modernos actuales, incluidos R-22, R-134a, R-404A y R-507. Elección de transmisión por correa o directa. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos de descarga/succión. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP2836.3
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H86-394
  • Número de serie: 3392J01018
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Carlyle de 8 cilindros

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente