Compresor Carlyle - 30 toneladas

Compresor Carlyle - 30 toneladas

Compresor Carlyle: 30 toneladas. Modelo: 06EX 265 660. S/N: 3785ME2560. Motor: 06EC 475 674, 6 cilindros, 1500 y 1800 rpm, 400 y 460 V, 200 y 205 LRA, 50 y 60 Hz. Adecuado para uso en sistemas eléctricos, voltaje de trabajo: 457 V, voltaje máximo: 528 V, voltaje mínimo: 342 V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (ACN28)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP2401.
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06EX265-660
  • Número de serie: 3785ME2560
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor Carlyle - 30 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente