Compresor alternativo de accionamiento abierto Carlyle

Compresor alternativo de accionamiento abierto Carlyle

Compresor alternativo Carlyle de accionamiento abierto. Modelo 5F40-149. Número de serie 2698J01090. Cilindros: 4. CV nominal: 20. Salida: 39,8 cfm a 1750 rpm. Poco utilizado. Completo con cabezales enfriados por agua, descargadores externos, bomba de aceite externa auxiliar, válvulas de servicio y bastidor de montaje (H11).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LYNT004.
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5F40-149
  • Número de serie: 2698J01090
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo de accionamiento abierto Carlyle

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente