Compresor semihermético Carlyle

Compresor semihermético Carlyle

Compresor semihermético Carlyle. Modelo: 6D Número de fundición de caja: 6D68-1009A. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ABCC05-01
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 13293
  • Número de serie: SWVF396-05
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Carlyle
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 6D
  • Compresor SN: 68-1009A

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 17

Detalles adicionales del producto

Compresor semihermético Carlyle

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente