Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros - 100 HP. Modelo: 5H120HA104. Compresor Carlyle remanufacturado, Modelo: 5H120A219. La capacidad nominal usando R-22 es de 119 toneladas a 100 hp con una temperatura de succión de 40°F, una temperatura de descarga de 105°F y un recalentamiento de 15°F. Desplazamiento: 276,8 cfm. El compresor 5F/H de Carlyle es un caballo de batalla cuando se trata de refrigeración confortable, procesos industriales, almacenamiento de alimentos a baja temperatura y muchas otras aplicaciones comerciales e industriales. Intercambiador de calor joven, Modelo: F-301-HY-HP. MAWP: 150 psi (lado de carcasa y tubo). Motor eléctrico Marathon, 100 CV, 1775 rpm, 230/460V. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salida: (1) descarga de 1-1/2 pulg. Peso de envío: 3184 libras. * Nota: tanto el eje del compresor como el del motor no girarán, suponga que los cojinetes están agarrotados. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (H11) (ACN169)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AAEC840B
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H120HA104
  • Número de serie: P54-7278
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente