Carrete de recuperación de acero inoxidable.

Carrete de recuperación de acero inoxidable.

Carrete de recuperación de acero inoxidable. (6) Vuelos a cada lado. El vuelo comienza a 2 pulgadas de alto y luego pasa a 4 pulgadas. Distancia entre vuelos: 12 pulgadas. Diámetro de la pantalla: 18 pulgadas. Motor industrial Baldor: 3/4 hp, 1750 rpm, 203-230/460 V, 32.-3/ 1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes accionados por cadena. Salidas: (1) hembra roscada de 4 pulg., (1) accesorio tipo acoplamiento de 4 pulg. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI185.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Carrete de recuperación de acero inoxidable.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente