Carrete de recuperación de agua Weld Fab

Carrete de recuperación de agua Weld Fab

Carrete de recuperación de agua Weld Fab. Entrada: (1) 3 pulg. con válvula. Salida: (1) Barril de deshidratación de 2 pulgadas: 41 pulgadas de largo x 15 pulgadas de diámetro. Dimensiones interiores: 73 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAPG12.2
  • Fabricante: Weld Fab

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Carrete de recuperación de agua Weld Fab

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente