Carretilla elevadora Hyster

Carretilla elevadora Hyster

Carretilla elevadora Hyster. Modelo: H80C. Número de serie: C005D16987. Estampado del motor: F227A-605-WH 2. Combustible: gasolina. 6 cilindros. Orden de disparo: 1-5-3-6-2-4. Bujía: Campeón D16. Separación de la bujía: ajustada a 0,025 pulg. Diámetro del cilindro (a partir del 19 de julio de 2007): 3,3505 pulg. Diámetro de la válvula de admisión (a partir del 19 de julio de 2007): 1,517 pulg. Diámetro de la válvula de escape (a partir del 19 de julio de 2007). 07): 1,1985 pulg. Dimensiones de la horquilla: 44 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. (4) Neumáticos delanteros: GBC Powermaster Industrial, nailon, sin cámara, clasificación de 12 capas, tamaño: 7,50-15 NHS. (2) Neumáticos traseros: MasterLift XtraWall PrimeX, tipo cámara, tamaño: 7.00-12 NHS. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GEEQ004.
  • Fabricante: Hyster
  • Modelo: H80C
  • Número de serie: C005D16987

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 150
  • Ancho (pulgadas): 69
  • Altura (pulgadas): 84

Detalles adicionales del producto

Carretilla elevadora Hyster

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente