Carretilla elevadora Hyster
Carretilla elevadora Hyster (amarilla). Modelo: S80E. Número de serie: C004D04324Z. Accesorio: desplazamiento lateral 1000-SS-02B. Aprox. peso: 13350 libras. Inclinación del respaldo: 5,00 grados. Ancho de la rosca impulsora: 41,50 pulg. Capacidad (máx.): 7600 libras a 20 pulg. de centro de carga. Combustible: gasolina. Carburador Impco CA-100. Bujía: AC CR45TS. Cable de bujía: Cable Metálico Belden Premium 7mm - SAE Clase F - JE. Filtro de aire: AC A287C. Filtro de aceite: NAPA 1050. (2) Neumáticos delanteros: Monarch Rubber Company Mono Thane +, sin cámara, tamaño: 22x9x16. (2) Neumáticos traseros: Monarch Rubber Company Mono Thane +, sin cámara, tamaño: 18x7x12-1/8. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GEEQ005.
- Fabricante: Hyster
- Modelo: S80E
- Número de serie: C004D04324Z
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!