- Detalles del producto
Carretilla elevadora oruga
Carretilla elevadora Caterpillar. Modelo (tipo): G V60C. Número de serie: 31S517. Aprox. peso: 11,520 libras. Capacidad: 6000 libras a 24 pulgadas del centro de carga. Dimensiones de la horquilla: 46 pulg. L x 5 pulg. W. Combustible: gasolina. 4 cilindros. Estampado del motor: 3711248012. Bujía: Autolite 66. Cable de bujía: Hi-Teck Super Stock Radio Suppression Core 8mm. Filtro de aceite: Hastings Premium Filter LF436. (2) Neumáticos delanteros: Mitco Solver Industrial Mine, sin cámara, nailon, tamaño: 32x12,1-15NHS. (2) Neumáticos traseros: West Lake, sin cámara, nailon, 7,00-12. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GEEQ006.
- Fabricante: Caterpillar
- Modelo: G V60C
- Número de serie: 31S517
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!