Enfriador enfriado por aire Carrier 30GXN - 225 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier 30GXN - 225 toneladas

2001 Enfriador enfriado por aire Carrier - 225 toneladas. Modelo: 30GXN225-A-640PT. Número de serie: 1201F71102. La unidad actualmente tiene 3 compresores instalados (A1, A2, B1). Los compresores A1/B1 son Carlyle modelo 06NA2250S7EA-A00, Mfg. NCBUHA6001, S/N 1101J09251 y 1001J09127, 460V 185.3 Rla (los motores están clasificados para 50Hz y 60Hz). El compresor A2 es Carlyle modelo 06NA2146S7EA-A00, Mfg. NCEQHA6001, S/N: 1001J09251, 460V 103.4 Rla (los motores están clasificados para 50Hz y 60Hz). El condensador tiene 10 motores de ventilador, cada uno de 1,9 HP, 460 V, 60 Hz, 3,2 Fla, trifásicos. Barril enfriador modelo 10HX400156, s/n 0901X09340, bd nacional. 40785, clasificación del lado de la carcasa: WP 220 PSI a 150 F, MDMT -20 F a 220 PSI, presión de prueba 242 PSI. (2) Acumuladores Henry Technologies, año 2001, pieza S-4618, CRN 5550.7C, MAWP 220 PSI a 650 F, MPMT -20 F a 220 PSI. (2) Separadores de aceite horizontales de Henry Technologies, pieza S-5464A, ASME, modelo Carrier 30GX503661, ODS de 2,125 pulg., WP máx. de 375 PSIg. Requisito eléctrico: 460 V, trifásico, 60 Hz. Amperios mínimos del circuito 458,3 / amperios máximos del dispositivo de protección contra sobrecorriente 600. Requisitos de alimentación de control: 115 V, monofásico, 60 Hz, 30 amperios. Dimensiones totales: 233 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CPEG701.65
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 30GXN225-A-640PT
  • Serial Number: 1201F71102

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador enfriado por aire Carrier 30GXN - 225 toneladas