Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas
1999 Enfriador enfriado por aire Carrier. Modelo: 30GT100 610KA. Capacidad de refrigeración nominal nominal: 100 toneladas. Refrigerante: R-22. Presiones de diseño/prueba altas y bajas respectivas: 450/278 psi. (4) Compresores Carlyle. Modelo: 06EF275310: 208/230-460 V, 60 Hz, trifásico o 400 V, 50 Hz, trifásico. (8) ventiladores, 6 aspas, 30 pulg. de diámetro, 1,0 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 8 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (alto).
Product Details
- Cantidad en stock: ABCC202.50
- Manufacturer: Carrier
- Model: 30GT100 610KA
- Serial Number: 2999F35349
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled