Enfriador enfriado por aire Carrier - 90 toneladas
2001 Enfriador enfriado por aire Carrier. Modelo: 30GTN090 620KA. Capacidad de refrigeración nominal nominal: 90 toneladas. Refrigerante: R-22. Presiones de diseño/prueba altas y bajas respectivas: 450/278 psi. (4) compresores: Modelo: 6EABBC2T2H600R: 460V, 60 Hz, trifásico. (6) ventiladores, 2 hp y 1,7 hp, 460V, 60 Hz, trifásicos. Tanto el cilindro enfriador como el condensador no pasaron la prueba de fugas. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: ABCC301.43
- Manufacturer: Carrier
- Model: 30GTN090 620KA
- Serial Number: 4401F21001
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled