Condensador enfriado por aire Carrier-60 toneladas
Condensador enfriado por aire Carrier: 60 toneladas. Modelo 09DK-064-500, número de serie 3396F22493. Refrigerante: R-22, 12, 134a, 500, 502. Presión de prueba de diseño: alta 450 psig (3103 kPa); baja 278 psig (1917 kPa). Motores de ventilador: (2) 1 hp, 208/230 V, trifásicos, 60 Hz, 5,5 FLA. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 93 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU56
- Manufacturer: Carrier
- Model: 09DK-064-500
- Serial Number: 3396F22493