Enfriador de paquete enfriado por aire Carrier

Enfriador de paquete enfriado por aire Carrier

Sistema de refrigeración enfriado por aire Carrier de United Technologies Modelo 30G-245B-610KA, S/N 0596F89106. El paquete mide 134 pulgadas de largo, 92 pulgadas de ancho y 92 pulgadas de alto. Tiene cuatro compresores y seis ventiladores. Voltios PH HZ RLA LRA R-22 Carga 3 Compresores 460 3 60 43.6 223 78 lbs. 1 Compresor 460 3 60 34,6 173 78 lbs. FLA HP Kw Out 4 motores de ventilador 460 3 60 2,7 1 ,746 2 motores de ventilador 460 3 60 2,8 1 ,746 Fuente de alimentación 460 voltios, trifásica, 60 HZ; Mín. amperios del circuito 192,7, voltaje permitido 414-506, amperios máximo del fusible 225. potencia de control 115 voltios, monofásico, 60 HZ 30 amperios. La unidad cuenta con disyuntores individuales para cada compresor y tres disyuntores para los 6 ventiladores. El intercambiador de calor es nacional. Bd. 10886, Modelo No. 10HB401-041, S/N 5295X11382, Blt 1995, Estado o CRN # K44005. El paquete tiene un control/pantalla de temperatura en el panel.

Product Details

  • Cantidad en stock: 160.ERR02.70
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 30G-245B-610KA
  • Serial Number: 0596F89106

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de paquete enfriado por aire Carrier