Enfriador de agua Carrier enfriado por aire: 150 toneladas
1994 Enfriador de agua Carrier enfriado por aire: 150 toneladas. Modelo: 30GT-150---600. Número de serie: 4594F21897. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja: 450/278 psi (3103/1917 kPa). (3) Compresores alternativos de 6 cilindros, 460 V, 44,9 RLA, 223 LRA, 60 Hz, trifásicos. (2) Compresores alternativos de 6 cilindros, 460 V, 75,7 RLA, 345 LRA, 60 Hz, trifásicos. (4) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 208 FLA, 60 Hz, trifásicos. (6) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 2.7 FLA, 60 Hz, trifásicos. Fuente de alimentación: 460V, 60 Hz, trifásica. Fuente de alimentación de control: 115 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásica. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto con un diámetro de 11 pulgadas. válvula de mariposa y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulg. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto. XM
Product Details
- Cantidad en stock: CAM3001.
- Manufacturer: Carrier
- Model: 30GT-150-600
- Serial Number: 4594F21897
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled