Enfriador portador-75 toneladas
Chiller Portador-75 Toneladas. Modelo 30GB075650. N/S T698198. Temperatura del agua de 55 °F de entrada y 45 °F de salida. Amperios mínimos del circuito: 187,3. Dispositivo de protección contra sobrecorriente máx. Fusible 225 únicamente. Fuente de alimentación de control: 115 V, monofásica, 60 Hz 20 amperios.
Product Details
- Cantidad en stock: LEPH04.
- Manufacturer: Carrier
- Model: 30GB075650
- Serial Number: T698198
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled