Enfriador de líquido enfriado por aire ecológico Carrier - 80 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire "ecológico" Carrier - 80 toneladas. Modelo: 30GX-080---610---. Número de serie: 1997F72786. Refrigerante: R-134a. Presión de prueba de diseño alta/baja: 350/220 psig (2413/1517 KPa). Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. (2) Compresores de tornillo Carlyle, S/N: 1697J01259 y 1697J02159, requisitos eléctricos: 460 V (396 V min, 528 V max), 80,3 RLA, 580 LRA, 67,1 RLA, 485 LRA, 60 Hz, trifásicos. Carga de refrigerante (cada uno): 96 lbs. Fuente de alimentación de control: 115 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásica. (4) Motorventiladores exteriores, 2,1 hp, 460 V, 3,4 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 4-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 88-1/2 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA116.45
- Manufacturer: Carrier
- Model: 30GX-080-610
- Serial Number: 1997F72786
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled