Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas. Modelo: 19DK78353CN. S/N: 42395. Refrigerante: R-11. Presión de prueba: 30 psi (207 kPa). Presión de diseño: 15 psi (103 kPa). Presión de agua del evaporador y del condensador: 150 psi (1034 kPa). Tiempo de funcionamiento del compresor: 10006 hrs. Compresor centrífugo, Tamaño: 19DK312, S/N: 45196. Motor del compresor, 460 V, 352 RLA, 663 LRA, 60 Hz, trifásico. Unishell, Modelo: 19DK487, S/N: 46416. Entradas: (2) 10 pulgadas de diámetro. tubería. Salidas: (3) 10 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 62 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HSCI002.2
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 19DK78353CN
  • Serial Number: 42395

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 450 toneladas