Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 600 toneladas

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 600 toneladas

1994 Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier: 600 toneladas. Modelo 19XL5052430CL. Número de serie 4694J49525. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 1650 lbs (748 kg). Presión de agua del enfriador y del condensador: 150 psi (1035 kPa). Compresor centrífugo, Modelo: 02XB430CL, S/N: 49525, presión de prueba: 375 psi (2586 kPa), MAWP: 300 psi (2069 kPa). Requisitos eléctricos del compresor: 460 V, 311 RLA, 546 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (4) 10 pulg. de diámetro. tubos, (4) 8 pulg. de diámetro. tubería. Unidad ideal para aplicaciones de aire acondicionado y enfriamiento ligero de salmuera. El impulsor de una etapa y el difusor de túnel de alta eficiencia del compresor centrífugo reducen los costos operativos. Su diseño de una sola etapa simplifica el servicio y reduce los costos de mantenimiento. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies. 2 pulgadas. Ancho x 7 pies. 8 pulgadas. H. (ACN1000).

Product Details

  • Cantidad en stock: HSCI003.36
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 19XL5052430 CL
  • Serial Number: 4694J49525

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de líquido centrífugo hermético Carrier - 600 toneladas