Enfriador alternativo enfriado por agua para interiores Carrier - 60 toneladas

Enfriador alternativo enfriado por agua para interiores Carrier - 60 toneladas

2004 Enfriador alternativo enfriado por agua para interiores Carrier. Modelo: 30HK-060-D-510. Refrigerante: R-22. Capacidad: 60 toneladas nominales. 1er compresor Carlyle: modelo no. 06E6175310. RLA 83.0, LRA 446, 45 libras, 208/230 V 60 Hz, trifásico. Segundo compresor Carlyle: modelo no. 06E6175310. RLA 83.0, LRA 446, 45 libras, 208/230 V 60 Hz, trifásico. 1er intercambiador de calor: Modelo: 30HK410010. MAWP del lado del tubo: 235 psi a 150 °F, MDMT: 0 °F a 235 psi. El lado del caparazón está exento según U-1(c)(2)(f). 2º intercambiador de calor: Modelo: 09RP027269. MAWP del lado de la carcasa: 385 psi a 150 °F, MDMT: 32 °F a 385 psi. 3er intercambiador de calor: Modelo: 09RP027229. MAWP del lado de la carcasa: 385 psi a 150 °F, MDMT: 32 °F a 385 psi. Además del enfriador y condensadores de carcasa en tubo que ahorran energía, otras características incluyen: circuitos de refrigeración duales e independientes y corte/pérdida de carga por alta presión, protección de seguridad por baja presión. Entradas: (1) puerto de brida de 2 ¾ pulg., (1) puerto de 2 ½ pulg. Salidas: (1) puerto de brida de 2 ¾ pulg., (1) puerto de 2 ½ pulg., (2) puertos de drenaje de ¾ MNPT. Dimensiones totales aproximadas: 9 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 4 ½ pulgadas de alto (ACN263).(BJ).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ADSP401.30
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30HK-060-D-510
  • Número de serie: 2504Q04044

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador alternativo enfriado por agua para interiores Carrier - 60 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente