Enfriador enfriado por agua Carrier - 120 toneladas

Enfriador enfriado por agua Carrier - 120 toneladas

1992 Enfriador enfriado por agua Carrier. Modelo: 30HR120-E620. Capacidad nominal: 120 toneladas. Refrigerante: R-22. Capaz de enfriar glicol a 15°F. Presión de diseño/prueba (alta/baja): 385/235 psig. Alimentación: 460 V, trifásica. (2) 1995 Intercambiador de carcasa y tubos portadores. Modelo: 09RP070-289. MAWP: 385 psi a 150°F. MDMT: 32°F a 385 psi. 1995 Barril enfriador Carrier. Modelo: 10HA401-694. MAWP: 235 psi a 150°F. (4) Compresores Carlyle: M/N(s): 06EF175310, 208-230/460 V, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto (ACN455).

Product Details

  • Cantidad en stock: ANGB02.20
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 30HR120-E620
  • Serial Number: 0195JO8319

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador enfriado por agua Carrier - 120 toneladas