Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 30 toneladas
Unidad condensadora Carrier enfriada por agua - 30 toneladas. Modelo: 07EB033410. Número de serie: D960421. Presión de prueba: 385 psi. Condensador portador, modelo: 09RE027-109, S/N: 9917551, Nat'l Bd: 141962, lado de la carcasa MAWP: 385 psig a 300 °F, espesor de la cabeza: 0,125 pulg., espesor de la carcasa: 0,250 pulg., radio: plano . Hemos probado con éxito la presión del condensador a 120 PSI para verificar si hay pérdida de presión (fugas). Compresor alternativo semihermético Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06EX275560B, S/N: 2081PE7262, presión de diseño (alta/baja): 450/315 psi, 1800 rpm, 200 V, 506 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (líquido). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (líquido). Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H11) (ACN180).
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU02B
- Manufacturer: Carrier
- Model: 07EB033-410
- Serial Number: D960421
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 86
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 38
- ACN: 180