Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas

2002 Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas. Modelo: 30HXC261RY-540--. Número de serie: 2902Q01814. Tipo de refrigerante: 134-A. Requisitos del sistema: 208/230 V, 60 Hz, trifásico. (3) Compresores de tornillo Carlyle: 84,5 HP, modelo: 06NW2250X7EA-A00, S/N: Comp. A1- 1902J09283, A2 –202J09140, B1 – 1202J09167, desplazamiento: 250 pies cúbicos. pies/min (425 m3/h), requisitos eléctricos: 208/230 V, 60 Hz, trifásico. Motor, 2900/3500 rpm, 187/264 V (mín./máx.), 433/1370 LRA. Controles Comfort Link, voltaje permitido en la unidad 253 máx, 187 min. 704,3 minutos. amperios de circuito, 800 amperios máximos del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Enfriador 2002, modelo 10HX400126, S/N: 2702X0958, Nat'l Bd: 2512, MAWP: 220 psi a 150 °F, MDMT: 20 °F a 50 psi. Condensador 2002, modelo: 09RX400180, S/N: 2802X00994, Nat'l Bd: 2600, MAWP: 220 psi @ 150°F, MDMT: 32°F @ 150 psi. Entradas: (2) puertos de entrada de succión de 6 pulgadas. Salidas: (2) puertos de descarga de refrigerante de 6 pulg., (2) puertos hembra roscados de cobre de 1 pulg., (3) puertos de válvula de alivio de presión hembra roscados de 1 pulg. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: THHS006.
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 30HXC261RY-540
  • Serial Number: 2902Q01814

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de líquido enfriado por agua Carrier: 260 toneladas