- Detalles del producto
Cartucho de filtro de aceite 6.0 GEA 030-00097A-000.
(6) Cartucho de filtro de aceite 6.0 GEA 030-00097A-000. Los elementos de los cartuchos de filtro de aceite se utilizan para eliminar contaminantes del aceite en un sistema de compresor. Este elemento filtrante se puede utilizar para filtrar fluidos hidráulicos, diésel, fluidos de mecanizado, aceite lubricante, refrigerantes, gasolina, fluidos de proceso, aceites lubricantes para turbinas y compresores, lubricantes sintéticos y muchos más productos químicos.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP46
- Fabricante: GEA
- Modelo: 030-00097A-000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 4
- # de piezas para envío: 6
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!