Taponadora Kartridgpak

Taponadora Kartridgpak

Taponadora Kartridgpak. Modelo: 919. S/N: 731. Apertura máxima: 10 pulgadas de alto, el soporte de la taponadora se retira para aumentar la apertura. Sistema neumático con filtro. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto XM

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP2405.1
  • Fabricante: Kartridgpak
  • Modelo: 919
  • Número de serie: 731

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Taponadora Kartridgpak

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente