Transportador de cajas - 2 pies de ancho
Transportador de cajas. Dimensiones de la correa: 94 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del producto: 32-1/2. Motor Dayton. Motor Dayton, relación: 15, entrada máxima: 1 hp, rpm de entrada máxima: 1750, torque de salida máximo: 445 lb-pulg. 115 V, 50/60 Hz, monofásico. Control Dayton con interruptor de velocidad. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB040.2
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details