- Detalles del producto
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag. Modelo: 7485C1A1C6AAAA. Número de serie: 9107-12547. Factor K: 21082,212 PPG. Presión máxima de proceso: 740 psi a 100 °F. Temperatura máxima de proceso: 300 °F. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 50/60 Hz. Entradas/salidas de tubos de flujo: (2) 1/2 pulg. de diámetro. bridas traslapadas. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI211.
- Fabricante: Brooks
- Modelo: 7485C1A1C6AAAA
- Número de serie: 9107-12547
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Voltaje del motor: 115
- Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 9.5
- Ancho (pulgadas): 6.5
- Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


ABB Instrumentation
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
RLOL236.6
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ABB Instrumentation
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
RLOL231.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ABB Instrumentation
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
RLOL238.5
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ABB Instrumentation
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
RLOL239.4a
Solo queda 1 unidad