Evaporador de bandeja al vacío CE Rogers - 35 galones
Evaporador de bandeja al vacío CE Rogers - 35 galones. S/N: 17635 69. (2) 5 pulgadas de diámetro. gafas de vista. El acceso al tanque se realiza mediante una escalera de 4 escalones de 30-1/2 pulgadas de ancho con barandillas laterales. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. bisel, (2) ¾ pulg. FNPT, (2) 1 pulg. FNPT, (2) 1 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI224.
- Manufacturer: C.E. Rogers
- Serial Number: 17635 69
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 101