Cecilware cuatro compartimentos/preparación de cuencos. / Fregadero

Cecilware cuatro compartimentos/preparación de cuencos. / Fregadero

Cecilware cuatro compartimentos/preparación de cuencos. / Fregadero. Modelo: KS418-2DB. Material de construcción: calibre 18. Acero inoxidable 304 con patas galvanizadas. Cuenta con (4) compartimentos para fregadero: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de profundidad. Y escurridores izquierdo y derecho de 18 pulgadas. Salidas: (4) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (H17) (ACN8).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JJTT05
  • Fabricante: Cecilware
  • Modelo: KS418-2DB

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cecilware cuatro compartimentos/preparación de cuencos. / Fregadero

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente