Caja de control del detector de metales CEIA
Caja de control del detector de metales CEIA. Modelo: THS/3F. S/N: 20300212007. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. La apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón es 35,375 pulgadas de ancho x 5,875 pulgadas de alto. Las dimensiones máximas del producto no deben exceder las 35 pulgadas de ancho x 5,75 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz, 60 VA. Caja de control: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDWD001.
- Manufacturer: CEIA
- Model: THS/3F
- Serial Number: 20300212007