Células y pantallas Weigh-Tronix

Células y pantallas Weigh-Tronix

Células y pantalla Weigh-Tronix. Modelo: W1-130. S/N: 002522. (1) Pantallas indicadoras Weigh-Tronix con controles táctiles y pantalla digital. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. (1) Cajas eléctricas de acero inoxidable. Dimensión total (cajas): 13 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. (4) Barras de peso. Dimensiones totales (barras de peso): 20 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Un indicador y 4 celdas de carga para cada conjunto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SKFC100.16a-02
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: W1-130

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Células y pantallas Weigh-Tronix

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente