- Detalles del producto
CEN Electronics 12V0600G2D Cargador de batería industrial
Cargador de baterías industriales CEN Electronics. Modelo: 12V0600G2D. Número de serie: 99U15687. Tipo de batería: 1A. Celdas: 12. Voltios CA en 208/240/480. Tel.: 1. Amperios CA en 23/.20/10. Hz: 60. Salida de voltios de CC 24. Salida de amperios de CC máx.: 105. Amperios continuos: 84. AH: 600 (8 horas).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY53
- Fabricante: CEN Electronics
- Modelo: 12V0600G2D
- Número de serie: 99U15687
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!