Sistema central de cinta selladora de cajas de cartón

Sistema central de cinta selladora de cajas de cartón

Central Products Company Sistemas de cintas para sellar cajas de cartón. Modelo: CP-322U. Número de serie: 950106. Número de pieza: 9322U. Fuente de alimentación - Voltios: 110, Ph: 1, Hz: 60. Accionado por dos motores de engranajes eléctricos Bodine - HP: 1/6, AMP: 1,9, Hz: 60, Ph: 1.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY13
  • Manufacturer: Central
  • Model: CP-322U
  • Serial Number: 950106

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Manufacturer: Bodine Electric
  • Motor Horsepower(HP): 0.16
  • Motor RPM: 85
  • Motor Voltage: 115
  • Motor Amps: 1.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 77
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 52
  • Weight (LBS): 550
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Sistema central de cinta selladora de cajas de cartón


Precio:
$0