Centrífuga de cesta de laboratorio de Western States

Centrífuga de cesta de laboratorio de Western States

Centrífuga de cesta de laboratorio de Western States. S/N 430. Tazón de 25 cuartos. Dimensiones del recipiente: 10-1/2 pulg. de diámetro. x 17-1/2 pulg. H. Máximo rpm 3600, Carga máxima: 125 lb/ft. Contiene una pantalla interior de malla cuadrada. El tazón tiene (84) espaciados uniformemente 3/8 pulg. perforaciones. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto. Motor Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 hz, trifásico. Fuente de alimentación: Allen Bradley. Número de gato 609-AEW. Clasificaciones de potencia máxima: 200/230 V, 3 hp, 460 V 8,6/4,3 amperios, 60 hz, trifásico. 460/575 V, 5 hp, Entrada: (1) 1 pulg., (1) 1-½ pulg. (1) Entrada neumática. Salida: (1) ¼ pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: END81001.
  • Fabricante: Western States
  • Número de serie: 430

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Centrífuga de cesta de laboratorio de Western States
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente