Centrífuga decantadora de GCI Inc.

Centrífuga decantadora de GCI Inc.

Centrífuga decantadora de GCI Inc. Modelo: D2PKBL. S/N: 245. Velocidad máxima: 5.200 rpm. Velocidad nominal: 4.500 rpm. Tazón: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de diámetro. Línea de alimentación: 2 pulg. Descarga de sólidos por la parte inferior: 13 pulg. x 17 pulg. Descarga de líquidos: 3 pulg. Dimensiones totales: 72 pulg. de largo x 41 pulg. de ancho x 23 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR4143
  • Fabricante: GCI Refrigeration Technologies
  • Modelo: D2PKBL
  • Número de serie: 245

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Centrífuga decantadora de GCI Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente