Bomba Centrífuga (5 HP)

Bomba Centrífuga (5 HP)

Bomba centrífuga - Montada sobre base de acero dulce. 1-5/8 pulg. NPT x 1-5/8 pulg. NPT. A la bomba le falta la placa de datos de la bomba. Anteriormente, la bomba centrífuga se combinaba con un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Motor Baldor - Cat No: CWDDN41906T, Especificaciones: 39J054W846H1, Marco: 256TC, Ser: 09805, Hp: 20, Voltios: 230/460, Amperios 45.4/22.7, Rpm: 3525, Hz: 60, Ph: 3, Clase: F , Código: J, Clasificación: 40C AMB-CONT, Nema Mom. Ef: 91%. Anteriormente funcionaba en una unidad intercambiadora de tubos y calor.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRUC06
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.625
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.625
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 45.4/22.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 538
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Heat and Tube Exchanger Unit.
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Pump Data Plate
Bomba Centrífuga (5 HP)

Precio:
$5,000