Bomba Centrífuga 7-1/2 HP - 2.5x2

Bomba Centrífuga 7-1/2 HP - 2.5x2

Bomba centrífuga. Motor WEQ, 7-1/2 hp, 3485 rpm, 208-230/460 V, 18,2/9,10 amperios, 60 Hz. Entrada: 2-1/2 pulg.; Dimensiones de la brida: 7 pulg. de diámetro. con 4 orificios, de centro a centro: 5-1/2 pulg. Salida: 2 pulg.; dimensiones de la brida: 6 pulg. de diámetro. con 4 orificios, de centro a centro: 4-3/4 pulg. Dimensiones totales: 20 pulg. de largo x 13 pulg. de ancho x 11-1/2 pulg. de alto (ACN40)

Product Details

  • Cantidad en stock: HDTD006.a
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: WEG
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 3485
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 18.2/9.10
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 20
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 11.5
  • ACN: 40

Additional Product Details

Bomba Centrífuga 7-1/2 HP - 2.5x2