Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba centrífuga serie GHH de G & H. Modelo: GHH-40. Número de serie: 96-3-52671. Motor eléctrico Sterling, 30 hp, 3525 rpm, 208-230/460 V, 76-68,4/34,2 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño avanzado del impulsor da como resultado un flujo de producto sin obstrucciones y bajos requisitos de NPSH. Diseñado para CIP o limpieza manual. Todas las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 34-1/2 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 12a.DBP6.1
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-40
  • Número de serie: 96-3-52671

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de acero inoxidable