- Detalles del producto
Centro de control de motores Allen Bradley
Centro de control de motores Allen Bradley.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OKF11
- Fabricante: Allen-Bradley
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 171
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 105
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2021
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!