- Detalles del producto
Centro de control de motores Allen-Bradley Serie L
Centro de control de motores Allen-Bradley Serie L. S/N y cat. No: HYMR426/1. Secciones uno y dos, únicamente. Clasificaciones de bus (máx.): 600 VCA. Potencia horizontal: 800 amperios. Potencia vertical (cada lado de la horizontal): 300 amperios. 3 fases. (11) Centros de motor tamaño 1. Potencia máxima: 5,0 HP a 480 V, 60 Hz, trifásico. Números listados por UL: N639735 y N639736. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto (ACN117).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC048.
- Fabricante: Allen-Bradley
- Número de serie: H YMR426/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!