Centro de control de motores en gabinete de acero inoxidable

Centro de control de motores en gabinete de acero inoxidable

Centro de Control de Motores en Gabinete de Acero Inoxidable. (4) variadores de CA Allen Bradley, modelo: 1336 Plus, (12) variadores de frecuencia Mitsubishi Freqrol modelos: FR-Z220-0.75k-UL, FR-Z120-1.5k-UL y FR-A220-3.7KU. (1) PLC Allen Bradley con panel de visualización montado en el frente, completo con contactores de relé cableados Allen Bradley, modelos: 592-JOV16A, 500F-AOD93 y 509-AOD, disyuntores termomagnéticos cuadrados “D” y serie Bussman KTN-R. Fusibles FRN-R y FRS-R. Requisitos de energía: 240/480 VCA, 100 amperios máx. 60 hz, trifásico. Regulador de voltaje constante eléctrico ACME de 1 KVA de montaje lateral, 95-132 x 166-288 x 192-264 x 384-528 voltios primario 120/208/240 voltios secundario, 60 Hz, monofásico. El gabinete se enfría mediante un extractor accionado por un motor eléctrico Leeson, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN271).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DNBA223
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Centro de control de motores en gabinete de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente